Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlieskompaktscheibe COMBIDISC VRH D.50mm grob hart gelbbraun 7500min-¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020135010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42761501
EAN/GTIN:
     4007220266618
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Korund A · universell zur Oberflächenbearbeitung kleiner und mittlerer Flächen von Metallen einsetzbar z.B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxydation und leichte Entgratarbeiten · offene Struktur · beim Schleifen bringt der Zusatz von Wasser oder Öl noch feinere Oberflächen, kühleren Schliff und bessere Standzeit
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Sorte:
grob
Ausführung:
hart
max. Drehzahl:
7500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund A
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
gelbbraun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Modell:
COMBIDISC
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenterschleifblatt 50er, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 50 mm, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme, Vliesronden
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,18*
€ 1,41*
2 Tage
25000
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,45*
5 Tage
25340
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,54*
5 Tage
25000
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,59*
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.