Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220165829
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65508001
EAN/GTIN:
     4007220165829
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Universelle Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Geradschleifern.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 76-1,1 A 60 P SG/10,0
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.65 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EHT 76-1,1 A 60 P SG/10,0
max. Drehzahl:
20100 1/s
Außendurchmesser:
76 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
P
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, trennscheibe 76x1, dünnblech trennscheibe, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,09*
3 Tage
450
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,22*
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,24*
5 Tage
450
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,41*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33512000
ab € 6,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33513000
ab € 7,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33514000
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.