Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 65508001 Trennscheibe STEELOX Ø 76 mm Scheibenstärke 1 mm gerade Korund Bo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD 65508001 Trennscheibe STEELOX Ø 76 mm Scheibenstärke 1 mm gerade Korund Bo
PFERD 65508001 Trennscheibe STEELOX Ø 76 mm Scheibenstärke 1 mm gerade Korund Bo
PFERD 65508001 Trennscheibe STEELOX Ø 76 mm Scheibenstärke 1 mm gerade Korund Bo
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282785
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65508001
EAN/GTIN:
     4007220165829
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe STEELOX D.76mm Scheibenstärke 1mm ger.Korund Bohr.10mm PFERD universelle Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Geradschleifern · zum Bearbeiten von Edelstahl (INOX), Stahl und vielen weiteren Werkstoffen wie Nickelbasislegierungen, Gusseisen, Aluminium und weitere NE-Metalle · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial und zum Erzeugen von DurchbrüchenWeitere technische Eigenschaften:· Schleifmittel: Korund
Weitere Informationen:
eClassID:
21019109
HerstellerNr:
65508001
Werksnummer:
4000844783
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 76 mm Scheibenstärke 1,1 mm gerade
Produktart:
Trennscheibe
Ausfuehrung:
Bohrung 10 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,09*
4 Tage
450
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,22*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,23*
Lager 1955
450
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,41*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33512000
ab € 6,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33513000
ab € 7,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33514000
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.