Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EH 230-3,2 PSF ALU+STONE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220163627
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61824222
EAN/GTIN:
     4007220163627
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 230-3,2 C 24 P PSF/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
6.025 kg
Produkt-Typbezeichnung:
EH 230-3,2 C 24 P PSF/22,23
max. Drehzahl:
6600 1/s
Außendurchmesser:
230 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
P
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 230x3,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4713
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,73*
€ 2,24*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,27*
Lager 214
5441
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,36*
5 Tage
5491
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,92*
€ 2,43*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,81*
€ 2,66*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Box
ab 75 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.