Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EH 230-3,2 PSF ALU+STONE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1498-14822-61824222
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61824222
EAN/GTIN:
     4007220163627
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
230 mm
max. Drehzahl:
6600 1/s
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 230-3,2 C 24 P PSF/22,23
Härtegrad gemäß Norm:
P
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
6,525 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 230x3,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
587
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,73*
€ 2,25*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,27*
4 Tage
588
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,41*
Lager 1498
5491
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,93*
€ 2,50*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,71*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.