Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLICAP-Schleifkappe PC KEL 1632 A 60


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220151297
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42306161
EAN/GTIN:
     4007220151297
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Kegelschleifkappe
Schleifkappe Kegelform
Schleifkappe Walzenkegelform
POLICAP-Schleifkappen in Rundkegelform KEL (früher Form L).
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PC 1632 L A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.15 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PC 1632 L A 60
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15350
50
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 0,91*
Lager 214
11700
50
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 0,95*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,03*
1 Tag
400
50
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,88*
€ 1,09*
3 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,09*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.