Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe POLICAP D16xH32mm K.60 KEL-Rundkegel braun PFERD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-4000841978
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42306161
EAN/GTIN:
     4007220151297
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Kegelschleifkappe
Schleifkappe Kegelform
Schleifkappe Walzenkegelform
Korund A · Schleifgewebe korundbestreut · für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau · für Finishingarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet) · speziell für besondere Aufgabenstellungen sowie für entsprechende Reparaturarbeiten entwickelt · auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet · Lieferung ohne Gummiträger
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Ø:
16 mm
Höhe:
32 mm
Form:
KEL-Rundkegel
max. Drehzahl:
30000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15350
50
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 0,92*
4 Tage
11700
50
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 0,96*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,03*
Lager 1498
400
50
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,88*
€ 1,09*
3 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,09*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.