Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322505895
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     89.008
EAN/GTIN:
     4047322505895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Trinkwasserschlauch
schlauchverbindungsstücke y-form
Y-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar. Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke pom, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 3,46*
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,72*
3 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 2,87*
€ 4,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,33*
Lager 214
53
1
€ 4,30*
ab € 3,23*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
79.008
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.