Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214I-4047322479271 Herst.-Nr.: TFB 1A-10-S EAN/GTIN: 4047322479271 |
| | |
|
|  |  |
 | Bogen 1a, 90°, kurz, Rp 1 i., R 1 a. Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C Weitere Informationen:  |  | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Oberfläche: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, tempergußfittings schwarz, druckluft winkelstück, Gewindefittings, Fittings aus Stahl |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | € 4,90* | ab € 2,96* | € 4,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 2,96* | € 4,39* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 3,00* | € 4,39* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,75* | € 4,39* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 3,07* | € 4,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|