Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum.entsperrb.Rückschlagventil Gew.-Schl., G 1/8, Schl.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322390170
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     494.018-8
EAN/GTIN:
     4047322390170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Pneumatisch entsperrbares Rückschlagventil »lineonline«, Gewinde - Schlauch, G 1/8, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 10 bar. Zum Anhalten und Positionieren der Zylinderbewegung: Liegt ein Signal am Steuerluftanschluss an, kann die Druckluft vom und zum Zylinder fließen. Liegt kein Steuersignal mehr an, so sperrt das Rückschlagventil die Zylinder-Abluft. Der Zylinder wird angehalten.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar:
790 Nl/min
Steuerluftanschluss:
4 mm
Grundkörper:
Technopolymer
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
für Schlauch-Ø:
8 mm
I:
18.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, Rückschlagventile, Entsperrbare Rückschlagventile, Geschwindigkeitsregulierventile, Funktionsverschraubungen, Handabsperrventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 16,78*
€ 22,28*
1
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 24,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 24,11*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,61*
€ 25,00*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 19,61*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Riegler
4888-8
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.