Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322387651
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     61.012-12 ES
EAN/GTIN:
     4047322387651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverschraubungsringstück
Ringstück Verschraubung
Verschraubungsringstück
Verschraubungsringstück Druckluft
L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Weitere Suchbegriffe: ringstück verschraubung, Schnellsteckverbindungen »Edelstahl«, Schnellsteckverbinder, Edelstahl-Fittings, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 36,93*
€ 47,04*
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 47,37*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 39,88*
€ 50,63*
1
€ 4,90*
ab € 43,40*
€ 56,52*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 49,23*
€ 62,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.