Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110456
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     61.012-12 ES
EAN/GTIN:
     4047322387651
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Druckluftverschraubungsringstück
Ringstück Verschraubung
Verschraubungsringstück
Verschraubungsringstück Druckluft
L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen,in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FKM
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L1:
33,0 mm
L2:
24,0 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: ringstück verschraubung, L-Ringstück, Ringstück, Ringstücke, Schnellsteckverbindungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.