Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003330
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     61.012-12 ES
EAN/GTIN:
     4047322387651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverschraubungsringstück
Ringstück Verschraubung
Verschraubungsringstück
Verschraubungsringstück Druckluft
L-Ringstück, G 1/2, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen,

in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Weitere Informationen:
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Temperaturbereich max.:
150 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
für Schlauch:
12
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L2:
24 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
L1:
33 mm
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewinde:
G 1/2
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Form:
L-Stück
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: ringstück verschraubung, Riegler, L-Ringstück,, G, 1/2,, für, Schlauch-Außen-Ø
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 36,68*
€ 47,42*
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 47,68*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 39,73*
€ 50,97*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 43,29*
€ 56,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,80*
€ 59,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.