Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322387644
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     61.038-12 ES
EAN/GTIN:
     4047322387644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverschraubungsringstück
Ringstück Verschraubung
Verschraubungsringstück
Verschraubungsringstück Druckluft
L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Weitere Suchbegriffe: ringstück verschraubung, Schnellsteckverbindungen »Edelstahl«, Schnellsteckverbinder, Edelstahl-Fittings, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 32,14*
€ 41,17*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 32,54*
€ 41,38*
3 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 34,72*
€ 44,33*
1
€ 4,90*
ab € 37,78*
€ 49,16*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 42,88*
€ 54,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.