Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110455
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     61.038-12 ES
EAN/GTIN:
     4047322387644
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Druckluftverschraubungsringstück
Ringstück Verschraubung
Verschraubungsringstück
Verschraubungsringstück Druckluft
L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen,in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
FKM
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L1:
31,0 mm
L2:
20,0 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: ringstück verschraubung, L-Ringstück, Ringstück, Ringstücke, Schnellsteckverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 32,09*
€ 41,54*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 32,62*
€ 41,76*
Lager 7097
12
1
€ 8,50*
ab € 34,55*
€ 44,74*
1
€ 4,90*
ab € 37,52*
€ 49,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,85*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.