Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404
Riegler L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Edelstahl 1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003329
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     61.038-12 ES
EAN/GTIN:
     4047322387644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverschraubungsringstück
Ringstück Verschraubung
Verschraubungsringstück
Verschraubungsringstück Druckluft
L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen,

in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Form:
L-Stück
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Temperaturbereich max.:
150 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
für Schlauch:
12
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L2:
20 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
L1:
31 mm
Hersteller:
Riegler
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: ringstück verschraubung, Riegler, L-Ringstück,, G, 3/8,, für, Schlauch-Außen-Ø
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 32,09*
€ 41,54*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 32,62*
€ 41,76*
2 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 34,55*
€ 44,74*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,52*
€ 49,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,85*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.