Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsplatte für Ventilinsel HDM, int. Steuerluft, Multipol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322286503
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3-8
EAN/GTIN:
     4047322286503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsplatte
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Eingangsplatte für Ventilinsel HDM, Standard, mit interner Steuerluft, Multipol, Arbeitsdruck 3 - 7 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C. Diese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden. Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten. Die Handhilfsbetätigung ist auf Anfrage auch in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar. Der Betriebsdruck richtet sich nach den eingebauten Eingangsplatten.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Funktion:
Standard, mit interner Steuerluft
Schutzart:
IP 65
Handhilfsbetätigung:
rastend
Leistungsaufnahme:
0,6 W je Betätigung
Ansteuerung:
bis zu 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile)
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, Pneumatikventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 47,50*
€ 59,59*
1
€ 4,90*
ab € 49,88*
€ 64,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,56*
€ 64,57*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 54,00*
€ 67,73*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
16
ab € 5,19*
Zubehör
Riegler
2269.250
ab € 31,46*
Zubehör
Riegler
2269.100
ab € 23,84*
Zubehör
Riegler
2269.500
ab € 43,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.