| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322267441 Herst.-Nr.: 200.1212 EAN/GTIN: 4047322267441 |
| | |
|
| | |
| Ger. Rückschlagventil »Blaue Serie«, Gew. zu Schl., G 1/2 a., für Schl.-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern.. Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbindungen verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu. Die Teile sind lieferbar in Ausführung: Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde. Weitere Informationen: | | Serie: | Blaue Serie | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Temperaturbereich min.: | 0 °C | Empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon) | Anwendungsbereich: | Luft, Vakuum | Lösering: | Kunststoff | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Öffnungsdruck min.: | 0.2 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,40* | € 10,42* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,43* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|