Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerades Rückschlagventil »Blaue Serie« Gew.-Schl., G 1/8 a. Ø4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322267359
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     200.184
EAN/GTIN:
     4047322267359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Ger. Rückschlagventil »Blaue Serie«, Gew. zu Schl., G 1/8 a., für Schl.-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern.. Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbindungen verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu. Die Teile sind lieferbar in Ausführung: Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Öffnungsdruck min.:
0.2 bar
Weitere Suchbegriffe: riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, Rückschlagventile »Blaue Serie«, Rückschlagventile, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Geschwindigkeitsregulierventile, Handabsperrventile, Schnellsteckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 6,05*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.