| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322181587 Herst.-Nr.: 344.018-8 EAN/GTIN: 4047322181587 |
| | |
|
| | |
| Drosselventil, beidseitige Drosselung (»B«), Steckverbindung Schlauch 8, G 1/8, PN max. 10 bar, Temp. 0 °C bis 70 °C, MS vern.. Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück zum direkten Anbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 70 °C | Temperaturbereich min.: | 0 °C | Innenteile: | Messing blank | Hohlschraube: | Messing vernickelt | Schwenkarm: | Messing vernickelt | Regulierschraube: | Messing vernickelt | Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, riegler drosselventil, drosselventil, drosselventil 10bar, Geschwindigkeitsregulierventile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 7,09* | € 9,82* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,19* | € 9,97* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 9,04* | € 12,34* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|