Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 25, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322094177
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5.DMD.32025
EAN/GTIN:
     4047322094177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C. Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. Die Ausführung mit Kolbendurchmesser 125 mm ist standardmäßig mit der 3-seitigen Befestigungsmöglichkeit ausgestattet. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.4 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolben:
POM
Kolbenstangen AG:
M10x1,25
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder iso 15552, iso zylinder, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, VDMA-Zylinder (ISO 15552)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 41,75*
€ 54,56*
€ 4,90*
ab € 44,39*
€ 59,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,31*
€ 59,17*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 47,63*
€ 61,80*
2 Tage
3
€ 6,80*
ab € 48,54*
€ 62,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,39*
Zubehör
Metal Work
437.04-M
ab € 7,28*
Zubehör
Metal Work
437.14-M
ab € 4,16*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,89*
Zubehör
Riegler
453.066
ab € 6,70*
Zubehör
Metal Work
437.23-M
ab € 11,57*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,12*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,46*
Zubehör
Metal Work
235.12-M
ab € 3,11*
Zubehör
Metal Work
235.05-M
ab € 3,47*
Zubehör
Metal Work
235.11-M
ab € 3,11*
Zubehör
Metal Work
235.06-M-1
ab € 18,62*
Zubehör
Metal Work
235.07-M-1
ab € 24,61*
Zubehör
Metal Work
436.33-M
ab € 0,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.