Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompakt-/Normzylinder, Kolben-Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106125
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.14-M
EAN/GTIN:
     4047322088411
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Fußbefestigung, ISO 15552, für Kompaktzylinder, Normzylinder, Kolben-Ø 32, 1 Stück mit 2 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
32 mm
Ausführung:
1 Stück mit 2 Schrauben
Material:
Stahl
Artikelbezeichnung:
Fußbefestigung
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Fußwinkel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.