Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 800, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322094160
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5.DMD.125800
EAN/GTIN:
     4047322094160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 800, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C. Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. Die Ausführung mit Kolbendurchmesser 125 mm ist standardmäßig mit der 3-seitigen Befestigungsmöglichkeit ausgestattet. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.2 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolben:
Aluminium
Kolbenstangen AG:
M27x2
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Kurzhubzylinder pneumatisch, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder iso 15552 riegler, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, VDMA-Zylinder (ISO 15552)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 353,89*
€ 399,06*
€ 4,90*
ab € 379,54*
€ 425,21*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 380,19*
€ 427,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,87*
€ 432,22*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 412,87*
€ 458,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,79*
€ 509,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,56*
€ 490,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,56*
€ 471,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,01*
€ 462,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,19*
€ 452,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
AKM27X2
ab € 104,58*
Zubehör
Riegler
450.070-M
ab € 45,03*
Zubehör
Riegler
450.17-M
ab € 19,43*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M27X2
ab € 36,17*
Zubehör
Riegler
453.072
ab € 27,84*
Zubehör
Riegler
450.270-M
ab € 38,04*
Zubehör
Riegler
453.082
ab € 36,49*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M27X2
ab € 54,85*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,11*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,10*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
450.85-M
ab € 1,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.