Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 50, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322094054
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5.DMD.125050
EAN/GTIN:
     4047322094054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 50, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C. Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. Die Ausführung mit Kolbendurchmesser 125 mm ist standardmäßig mit der 3-seitigen Befestigungsmöglichkeit ausgestattet. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.2 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolben:
Aluminium
Kolbenstangen AG:
M27x2
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Kurzhubzylinder pneumatisch, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder iso 15552 riegler, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, VDMA-Zylinder (ISO 15552)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 191,21*
€ 222,71*
€ 4,90*
ab € 204,47*
€ 239,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,44*
€ 240,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,47*
€ 240,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 254,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
AKM27X2
ab € 104,28*
Zubehör
Riegler
450.070-M
ab € 45,02*
Zubehör
Riegler
450.17-M
ab € 19,55*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M27X2
ab € 35,95*
Zubehör
Riegler
453.072
ab € 27,79*
Zubehör
Riegler
450.270-M
ab € 38,27*
Zubehör
Riegler
453.082
ab € 36,40*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M27X2
ab € 54,88*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,10*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,44*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,12*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,69*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,58*
Zubehör
Riegler
450.85-M
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.