Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette-Zweif.48B-2 p76,2-WI D 679 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenkette-Zweif.48B-2 p76,2-WI D 679 3"
Rollenkette-Zweif.48B-2 p76,2-WI D 679 3"
Rollenkette-Zweif.48B-2 p76,2-WI D 679 3"
Artikel-Nr.:
     214I-1562894596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WI D 679
EAN/GTIN:
     4053569782777
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Zweifache Rollenkette B-2 Eigenschaften: • Robust gegenüber Temperatureinflüssen und Verschmutzung • Formschlüssige Übertragung ohne Schlupf • Vielfältige Übersetzungsverhältnisse • Großer Wellenabstand realisierbar, z. B. in Förderanlagen • Ankündigung der Lebensdauergrenze durch Kettenlängung • Problemloses Verlängern und Kürzen • Beidseitiger An- und Abtrieb möglich • Keine Vorspannung = keine statische Lagerlast
Weitere Informationen:
Ausführung:
WI D 679
Modell:
48 B-2
Teilung Zoll:
3
Metrisch:
76,200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 48b-2, din 8187, rollenkette duplex, 1562894596, 62894596
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.351,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.652,03*
€ 4.345,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.575,80*
€ 4.255,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.431,48*
€ 4.083,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.351,31*
€ 3.988,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.