Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer, Form B 06x4,5 M3 Magnet NdFeB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachgreifer, Form B 06x4,5 M3 Magnet NdFeB
Flachgreifer, Form B 06x4,5 M3 Magnet NdFeB
Flachgreifer, Form B 06x4,5 M3 Magnet NdFeB
Flachgreifer, Form B 06x4,5 M3 Magnet NdFeB
Artikel-Nr.:
     214I-1562894282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569091251
EAN/GTIN:
     4059245169757
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Flachgreifer Form A und B – NdFeB Eigenschaften: • Geschirmtes System • Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10–20 % Material: • Gehäuse Stahl, verzinkt • Magnetkern NdFeB Temperaturbereich: max. 80 °C
Weitere Informationen:
L1:
4,5 mm
D:
6 mm
Form:
B
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet d 6 mm, flachgreifer magnet, 1562894282, 62894282
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 2,04*
3 Tage
60
1
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,38*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,52*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,88*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.