Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M03, FORM:B, D=6 ±0,15, H=4,5, H1=11,5, NDFEB, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0553.11
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0553.11
EAN/GTIN:
     4059245169757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
5
D2=Gewinde:
M3
D1:
6
D=Außendurchmesser:
6 ±0,15
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Form:
B
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
80
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
4,5
Ausführung 1:
Flachgreifer
Material Komponente:
Stahl
T=Gewindetiefe:
6
H1=Gesamthöhe:
11,5
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.