Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle Messing IG G1/8" Schlauch-Innen-Ø6mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle Messing IG G1/8" Schlauch-Innen-Ø6mm RIEGLER
Aufschraubschlauchtülle Messing IG G1/8" Schlauch-Innen-Ø6mm RIEGLER
Aufschraubschlauchtülle Messing IG G1/8" Schlauch-Innen-Ø6mm RIEGLER
Aufschraubschlauchtülle Messing IG G1/8" Schlauch-Innen-Ø6mm RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214I-1562887208
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322055871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, Innengewinde Material: Messing
Weitere Informationen:
L1:
35 mm
Gewinde:
G 1/8 Zoll
SW:
12 mm
L2:
10 mm
für Schlauch:
LW 6 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,11*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,15*
5 Tage
4760
1
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,16*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,18*
Lager 214
4760
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1806
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.