Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel zu Gelenkfuss M 12 X 125 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spindel zu Gelenkfuss M 12 X 125 mm Stahl
Spindel zu Gelenkfuss M 12 X 125 mm Stahl
Spindel zu Gelenkfuss M 12 X 125 mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214I-1562590140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816676110
EAN/GTIN:
     4059245185368
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gelenkfuß- gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße, Stahl Die Gelenkfüße besitzen unabhängig von Teller- oder Gewindespindelgröße immer eine Mindesthöhe von H = 22,5 mm. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich somit aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskantes + 25 mm (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm) Material: • Stahl • Stahl, blau chromatiert
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Gewinde:
M12
Gewindelänge L:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562590140, 62590140
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
1
€ 8,50*
ab € 2,23*
€ 2,62*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,15*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,31*
Lager 214
296
1
€ 4,30*
ab € 2,70*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.