Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix 4900 100m x 50mm transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tesafix 4900 100m x 50mm transparent
Tesafix 4900 100m x 50mm transparent
Tesafix 4900 100m x 50mm transparent
Artikel-Nr.:
     214I-1561140735
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     49000003000
EAN/GTIN:
     4005800152184
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix® 4900 – Transferklebeband Eigenschaften: • Hochtransparent • Sehr guter Anfangshaftung • Beständig gegen hohe Temperaturen • Chemikalienbeständig Einsatzbereiche: • Montage von leichten Displays und Postern • Endloskleben von Folien und Papieren, insbesondere beim fliegenden Rollenwechsel • Folien- und Papierverklebung Technische Daten: Trägermaterial: ohne Gesamtdicke: 50 μm Klebemasse: Acrylat Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 71 μm Gewicht der Abdeckung: 80 g/m² Klebekraft auf: Stahl (initial): 3,4 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 3,8 N/cm PE (initial): 0,8 N/cm PE (nach 14 Tagen): 1,0 N/cm PP (initial): 1,3 N/cm PP (nach 14 Tagen): 2,6 N/cm PVC (initial): 2,7 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 5,6 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
50 mm
Kartoninhalt:
18
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, klebstoff film, 1561140735, 61140735
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 56,78*
€ 81,39*
16 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 81,85*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 84,45*
Lager 214
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 88,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 88,84*
€ 105,72
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 84,94*
€ 101,08
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 77,75*
€ 92,52
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 72,59*
€ 86,38
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 68,64*
€ 81,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6864* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 266,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.