| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561130565 Herst.-Nr.: 609520000000 EAN/GTIN: 4042448841964 |
| |
|
| | |
| tesa® Anti-Rutschbänder 60950, 60951, 60952, 60953 Eigenschaften: • Sehr starke Klebekraft auf vielen Untergründen • Geeignet für Innen- und Außenanwendungen • Salzwasserbeständig • Dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahren bei normaler Beanspruchung Einsatzbereiche: • Arbeits- und Verkehrsbereiche • Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht • Kennzeichnung von Treppen und Stufen • Fabrikböden, Fahrzeuge, öffentliche und private Baustellen (DIN 51130) Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 810 μm Reißdehnung: 25 % Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +50 °C Länge: 15 m Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 25 mm | Kartoninhalt: | 36 | Produkt: | 60952 | Klebekraft auf Stahl: | 5,8 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa bodenmarkierungsband, alle antirutschbänder, pvc-klebeband transparent, 1561130565, 61130565 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 18,64* | € 23,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 18,03* | € 24,44* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 16,84* | € 25,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 18,70* | € 25,15* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,33* | € 29,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,422* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|