| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-60952-00000-00 Herst.-Nr.: 60952-00000-00 EAN/GTIN: 4042448841964 |
| |
|
| | |
| tesa Anti-Rutsch 60952 DIN 51130, 15m x 25mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 15 m | Breite: | 25 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa pvc-packband weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Alle Antirutschbänder; Antikörper, primär, konjugiert, Rhodamine; Markierband; Markierungsband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 18,66* | € 23,33* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,41* | € 23,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,72* | € 24,68* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 16,81* | € 24,85* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 19,67* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,12067* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 149,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|