| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8714204 Herst.-Nr.: 04204-00009-00 EAN/GTIN: 4005800011108 |
| | |
|
| | |
| tesa Verpackungsklebeband 4204, 15 mm x 66 m, transparent aus PVC, mit Naturkautschukkleber, ideal zum Verschließen von kleinen Schachtel und Dosen (04204-00009-00 / 04204-09-00 / 04204-9-0) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 66,0 m x 15,0 mm, pvc-band, pvc-klebeband 66m, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PVC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,43* | € 1,89* | | | | Lager 505 | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,59* | € 2,15* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,44* | € 2,21* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,30* | ab € 1,74* | € 2,41* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|