Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband silber-matt tesa 4610 25mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband silber-matt tesa 4610 25mx50mm
Gewebeband silber-matt tesa 4610 25mx50mm
Gewebeband silber-matt tesa 4610 25mx50mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100162
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448297303
EAN/GTIN:
     4042448297303
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® 4610 duct tape – Gewebeklebeband Eigenschaften: • Einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften • PE-Träger 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt • Gute Anfangsklebekraft • Gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen • Gute Handreißbarkeit • Einfach abrollbar Einsatzbereiche: • Befestigen von Abdeckmaterialien • Universeller Einsatz in Handwerk und Industrie • Bündeln, Verschließen, Verpacken etc. Technische Daten: Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe Gesamtdicke: 150 μm Klebemasse: Synthesekautschuk Klebekraft auf Stahl: 4,5 N/cm Reißdehnung: 20 % Reißkraft: 30 N/cm Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +95 °C Mesh: 18 Farbe: silbermatt
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Kartoninhalt:
6
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50mmx25m, duck tape, panzerband tesa, Kleberolle, tesa®-Rolle, Klebeband, Band, tesa®, Duct-Tape, Rolle, 1561100162, 61100162
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
29
6
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 6,21*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 6,80*
28 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,85*
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 6,27*
€ 8,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.