Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 grün 25m x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesaband 4688 grün 25m x50mm
tesaband 4688 grün 25m x50mm
tesaband 4688 grün 25m x50mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100147
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448862167
EAN/GTIN:
     4042448862167
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4688 Standard Gewebeklebeband, PE-extrudiert Eigenschaften: • Hohe Klebekraft, auch auf rauen Oberflächen • Wasser- und alterungsbeständig • Fest, aber dennoch flexibel • Leicht von Hand einreißbar • Leicht abrollbar • Zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke: Gesamtinhalt Halogen < 1000 ppm Gesamtinhalt Schwefel < 1000 ppm Einsatzbereiche: • Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren • Verschließen von z. B. Kartons, Dosen • Verkleben von Baufolien • Bündeln von Kabeln • Spleißen von Folien • Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken Technische Daten: Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe Gesamtdicke: 260 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 4,5 N/cm Reißdehnung: 9 % Reißkraft: 52 N/cm Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +110 °C Mesh: 55 Abbildung zeigt mattsilber
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Kartoninhalt:
20
Weitere Suchbegriffe: gewebe band, 1561100147, 61100147
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 10,62*
6 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 11,11*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,15*
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 11,78*
Lager 214
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,16*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3664* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.