Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm PVC 4104 farbig gelb 66mx25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesafilm PVC 4104 farbig gelb 66mx25mm
tesafilm PVC 4104 farbig gelb 66mx25mm
tesafilm PVC 4104 farbig gelb 66mx25mm
tesafilm PVC 4104 farbig gelb 66mx25mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100064
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800025815
EAN/GTIN:
     4005800025815
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-packband 25mmx66m
Klebeband tesafilm#®# 4104 PVC Eigenschaften: • Robuster PVC-Träger • Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft • Entfernbar von vielen Oberflächen Einsatzbereiche: • Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe • Verschließen von Dosen und Beuteln • Vielzahl der Farben bietet die Möglichkeit zur Markierung, z. B. von Rohrleitungen • Geeignet für die 2-Farbenlackierung zur Erzielung sauberer Farbkanten Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 65 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,6 N/cm Reißdehnung: 60 % Reißkraft: 60 N/cm Abbildungen zeigen Farbe rot und farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
25 mm
Kartoninhalt:
72
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband gelb, 1561100064, 61100064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.