| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100009 Herst.-Nr.: 4005800310379 EAN/GTIN: 4005800310379 |
| |
|
| | |
| tesapack® PVC 4120 – Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern Einsatzbereiche: • Problemlose manuelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 49 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm Reißdehnung: 75 % Reißkraft: 43 N/cm Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 660 m | Breite: | 50 mm | Kartoninhalt: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pvc-band, pvc-band transparent, 1561100009, 61100009 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 26,55* | € 38,14* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,35* | € 38,34* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,62* | € 39,71* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 32,27* | € 41,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 660 Meter (ab € 0,0489* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 250,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|