Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex-552 300ml weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikaflex-552 300ml weiss
Sikaflex-552 300ml weiss
Sikaflex-552 300ml weiss
Artikel-Nr.:
     214I-1561013055
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     7611237136139
EAN/GTIN:
     7611237136139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Polyurethan-Hybrid-Kleb- und -Dichtstoff Sikaflex®-552 Eigenschaften: • Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit • auf sehr vielen Untergründen primerlos einsetzbar • Aterungsbeständig • Dauerelastisch • Hohe Kraftübertragung • Gute Standfestigkeit • Kurzer Fadenabriss • Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus Einsatzbereiche: • Haushalts- und Industriegeräte, LKW, Busse, Schienen- und Sonderfahrzeuge, Kofferaufbauten, u. v. m. • Ermöglicht die Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe, unversehrter Oberflächen • Trägt zur Steifigkeit der gesamten Konstruktion bei • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
uniweiß
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 15,68*
€ 19,65*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 19,78*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 19,80*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 20,50*
Lager 214
12
12
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,07934* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 359,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.