Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllerprofil Gr.2 6x7mm EPDM schwarz ca.85Shore


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllerprofil Gr.2 6x7mm EPDM schwarz ca.85Shore
Füllerprofil Gr.2 6x7mm EPDM schwarz ca.85Shore
Artikel-Nr.:
     214I-1560881110
Hersteller:
     GISTAK Profiltechnik
Herst.-Nr.:
     C1 201
EAN/GTIN:
     4330816640654
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Füllerprofil
Gummi-Füllerprofil (für Gummiklemmprofil) Eigenschaften: • Füllerprofile passend zu den entsprechenden Gummiklemmprofilen Materialhärte: ca. 84 Shore A Material: EPDM (Gummi) Farbe: schwarz Preis per 100 m.
Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g/m
Füllergröße:
2
B x H:
6 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: füllerprofil, 1560881110, 60881110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,4396* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,09*
€ 223,8271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,86*
€ 221,1734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,58*
€ 198,2302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,11*
€ 181,0109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,96*
€ 171,3124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.