Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serratub Endlosband-KIT 9mm W2B, 3m Band, 8 Köpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serratub Endlosband-KIT 9mm W2B, 3m Band, 8 Köpfe
Serratub Endlosband-KIT 9mm W2B, 3m Band, 8 Köpfe
Serratub Endlosband-KIT 9mm W2B, 3m Band, 8 Köpfe
Artikel-Nr.:
     214I-1560427412
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     4050557262587
EAN/GTIN:
     4050557262587
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Serratub Endlosband (KIT) Eigenschaften: • Flexibel Einsatzbereiche: • Wartungsarbeiten und Reparaturen Material: W2B, Band: Edelstahl; Schraube und Gehäuse: beschichtetem Stahl
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm, geprägt mm
Bezeichnung:
KIT 3/9 W2B 3 m-Band 8 Köpfe
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Kabelschellen, norma schellenband, selbstklebende kabelschellen, schellenband 9 mm, Serratub-Schlaucheinband, Serratub, Serratub-Schelle, Serratub-Spannband, Schelle, Spannband, Schlaucheinband, 1560427412, 60427412
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,83*
€ 21,73*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,77*
€ 21,74*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 22,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,50*
€ 22,95*
5 Tage
unbekannt
€ 23,50*
ab € 17,97*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,77* pro Satz)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NORMA
08157121005
ab € 70,10*
Ähnlich
NORMA
08157121007
ab € 1,0018*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.