| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560151165 Herst.-Nr.: 4015933001150 EAN/GTIN: 4015933001150 |
| |
|
| | |
| Winkel-Schlauchstück, SB-verpackt Eigenschaften: • Mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR Form 300 • 360° axial drehbar • Untereinander kombinierbar • Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen Einsatzbereiche: • Wasser-, Saug-, Druckschläuche • Maschinen-, Anlagen-, Aggregate-, Fahrzeug-, Werkzeug- und Pumpenbau • Hoch- und Tiefbau • Garten- und Landschaftsbau • Landwirtschaft • Sanitär- und Installationsbereich • Haus und Garten u. v. m. Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 40 mm Material: Messing CW617N/CW614N, DIN 17660 Betriebsdruck: max. 40 bar Temperaturbereich: ca. –5 °C bis +90 °C Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule • Winkel-Tülle 360° axial drehbar Weitere Informationen: | | Schlauchgröße: | 3/4 Zoll | Schlauch LW: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, druckluft winkelstück, Schlauchstück, Gartenbewässerung, Schlauchanschluss, GEKA®-plus-2000-Schlauchanschluss, GEKA®-plus-2000-Schlauchstück, GEKA®-plus-2000-Winkel-Schlauchstück, Winkel-Schlauchstück, Anschlussstück, GEKA®-plus-2000, 1560151165, 60151165 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,86* | € 16,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,95* | € 16,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,46* | € 16,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,54* | € 16,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,70* | € 18,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|