Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 32x60/90mm S10x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 32x60/90mm S10x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 32x60/90mm S10x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 32x60/90mm S10x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696009429
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031003200
EAN/GTIN:
     9002696009429
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer fisch 32mm
Forstnerbohrer WS • Geschmiedete Ausführung • DIN 7483 G • Zentrierspitze • 2 Peripherieschneiden und 2 Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft mit 3 Flächen • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie Durchgangsbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
32 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 32mm, Holzbohrer, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,66*
€ 24,02*
7 Tage
1
€ 4,79*
ab € 17,70*
€ 24,04*
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 24,08*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,38*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 19,01*
€ 26,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.