Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN 7483G 32x60/90mm S10x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN 7483G 32x60/90mm S10x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN 7483G 32x60/90mm S10x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719461
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31003200
EAN/GTIN:
     9002696009429
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer fisch 32mm
Forstnerbohrer SP

• DIN 7483G
• Zentrierspitze
• Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
32 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
31003200
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 32mm, 9002696009429, Holzbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 17,69*
€ 24,09*
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 24,40*
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,46*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 18,29*
€ 24,93*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 18,64*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.