| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8718649805727 Herst.-Nr.: 20195.LW100H/50 EAN/GTIN: 8718649805727 |
| |
|
| | |
| Latzhose »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Je zwei Seiten-, Brust-, Gesäß- und Oberschenkeltaschen • Knie- und Zollstocktaschen • Hosenbeine mit Einstelldruckknöpfen • Verstellbare Latzträger mit Gummizug Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latzhose, Arbeitshose, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,80* | € 74,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,81* | € 87,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,77* | € 88,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,60* | € 88,96* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 76,91* | € 96,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|