| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8718649799996 Herst.-Nr.: 80229.MRCDKH/52 EAN/GTIN: 8718649799996 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche • Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte • Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche • Vorgeformte Hosenbeine • CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte • Breite Gürtelschlaufen • Verstellbare Hammerschlaufe • Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | schwarz-grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,92* | € 63,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,11* | € 76,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,51* | € 76,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,82* | € 78,88* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 65,84* | € 84,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|