| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8713458005993 Herst.-Nr.: 31353/48 EAN/GTIN: 8713458005993 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »31354 Comet 2.0s«, S3 ESD Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC Fußbett: Herausnehmbare Einlegesohle Sohle: EVA/Rubber, rutschfestes Profil, SRC Material: KPU-Obermaterial, 3D-Mesh-Futter, Zwischensohle aus Kevlar Sicherheit: Aluminiumkappe Gewicht: 500 g Farbe: schwarz-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 gr.48, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,10* | € 80,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,52* | € 82,28* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 62,64* | € 82,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,51* | € 86,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|