| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8713458001810 Herst.-Nr.: 31362/42 EAN/GTIN: 8713458001810 |
| |
|
| | |
| Damenhalbschuh »31362 Lisa«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • Antistatisch Einlegesohle: Herausnehmbare Einlegesohle Sohle: PU/TPU, rutschfestes Profil, Zwischensohle aus Kevlar, SRC Material: Obermaterial aus Microfiber, Mesh Poromas Futter Sicherheit: Aluminiumkappe, textiler Durchtrittschutz Gewicht: 475 g (Größe 37) Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s3 42, halbschuhe, halbschuhe s3, Damen-Schuh, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, Damen-Sicherheitsschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,58* | € 75,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,51* | € 75,99* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,47* | € 78,83* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 60,47* | € 80,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|