Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Quantum3 125x1,3 T41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Quantum3 125x1,3 T41
Trennscheibe Quantum3 125x1,3 T41
Trennscheibe Quantum3 125x1,3 T41
Artikel-Nr.:
     214G-8711479629877
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66253371351
EAN/GTIN:
     8711479629877
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Quantum-3 • Längste Lebensdauer für mehr Schnitte pro Scheibe • Schnelles, gerades, sauberes und gratfreies Schneiden reduziert den Bedarf an Nacharbeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Stärke:
1,3 mm
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
12250 min-1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,47*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,74*
6 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,16*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,9244*
€ 4,2544*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.