| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1101561 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8711479629877 EAN/GTIN: 8711479629877 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8711479629877, Trennscheibe Quantum gerade 125x1,3, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 125 mm | Stärke: | 1,3 mm | Tellerform: | gerade | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | max. Drehzahl: | 12250 min-1 | Marke: | NORTON |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,47* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,96* | € 4,12* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,93* | € 4,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,45* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|