|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214G-8412355200004 Herst.-Nr.: VEL-PS20000 EAN/GTIN: 8412355200004 |
| |
|
|  |  |
 | Klettband General Use Fastener • Selbstklebendes Klettband • Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen oder Vinyl-PVC • Mittlere Temperaturresistenz • Mittlere Haftkraft • Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (z. B. Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester) • Material: Polyamid • Kleber-Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +90 °C • Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 %–60 % • Farbe: schwarz Hersteller: Fa. Velcro GmbH, Kleines Wegle 1, 71691 Freiberg a. Neckar, DE, +49 7141 991190, infovgmbh@velcro.com Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Markenname: | VELCRO | Länge: | 25 m | Material: | Polyamid | Breite: | 20 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,42* | € 41,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 43,07* | € 57,62* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,59* | € 57,93* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 46,20* | € 59,55* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 49,14* | € 63,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,9656* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|